※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HD1-2WD-BCA-025B-WYR2 電磁切換弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16368275 HD1-2WD-BCA-025B-WYR2 電磁切換弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16368275

電磁切換弁

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16368275 品番HD1-2WD-BCA-025B-WYR2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥37,800
この商品は53種類から選べます 他の種類を見る

ウエット形ソレノイドを採用した10MPa以下使用の電磁切換弁です。 低電力ですのでPLCでのダイレクト制御が可能です。

呼び25 最高使用圧力(MPa)10 最大流量(L/min)40 種別ノースプリング デテント形切換 タイプ端子箱 機能オプション- 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC200 シリーズ低圧 消費電力(W)7.1 配線接続方法端子箱 横取出し 保護等級IEC529 IP65 締付トルク(N・m)6〜8 推奨使用油ISO VG22、32、46 周囲温度(℃)-10〜50 保持電流(A)0.04 許容背圧(MPa[kgf/cm2])2 使用粘度範囲(mm2/sec)15〜400 動作頻度(回/s)2以下 油温(℃)0〜65

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16368275 HD1-2WD-BCA-025B-WYR2 39855263 HD1-2WD-BCA-025D-WYR2 電磁切換弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 電磁切換弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 1個 33,980 税込37,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする