※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 油圧バルブ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 方向制御弁
電磁切換弁(短納期品)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16368774
品番
HD3-2WD-BCA-025B-WYD2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥37,800
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
25
最高使用圧力(MPa)
25
仕様
高圧
質量(kg)
2.5
切換方式
ノースプリング デテント形
タイプ
端子箱
使用温度範囲(℃)
-10〜50
周波数(Hz)
-
電圧(V)
DC24
消費電力(W)
29
配線接続方法
端子箱 横取出し
保護等級
IEC529 IP65
流量(L/min)
(最大)80
締付トルク(N・m)
6〜8
推奨使用油
ISO VG22、32、46
保持電流(A)
1.2
許容背圧(MPa[kgf/cm
2
])
(Tポート)5
使用粘度範囲(mm
2
/sec)
15〜400
バルブ種類
方向制御弁/電磁制御弁
動作頻度(回/s)
2以下
油温(℃)
0〜65
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
16368774
HD3-2WD-BCA-025B-WYD2
26338455
HD3-2WD-BCA-025D-WYD2
電磁切換弁
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
1個
¥
33,980
税込
¥
37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16368774
HD3-2WD-BCA-025B-WYD2
16368564
HD3-2WD-BCA-03B-WYD2
電磁切換弁
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
1個
¥
44,980
税込
¥
49,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です