シンプソン金具 A34(2バイ材向け)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16382205 品番53-603
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99

A34は2×3と2×4のフレームミングに使います、仮留めのつめにより施工が簡単に早くできます。

材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27) 用途2×3および2×4の枠組用 許容荷重(kg)130(F1)、105(F2) 方向(荷重)F1、F2 使用接合具太め釘(ZN40)8本

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:498

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-23
用途:
大引き等補助取付用
その他業種

大引きや間柱などの部材の取付時、金物と爪をゲンノウで打ち付けて仮止めできるため助かっています。また本補強用の補助としても役立っています

対象商品:
16382205
2019-10-01
用途:
TV周りのリフォーム時
その他業種

2×4を使うのに、専用のサイズなので、とても安心して使えます。
物はコンパクトですが、1つでも結構しっかりと固定できそうです。

対象商品:
16382205
2017-12-02
用途:
素人DIYで屋根裏の床を貼る為の根太設置と補強の為
その他業種

安いので大量に買って、ちょっと不安感がある所はこの金具を入れてガンガン補強していきました。爪は使ってませんが、有れば便利な場面もある事でしょう。

対象商品:
16382205
2017-10-17
用途:
すのこベッドの枠組みに使用
建設業・工事業

見え隠れ個所に使用するのであれば、ベッド用金具より安価です。

対象商品:
16382205
2023-11-14
用途:
2x4の補強
製造業

違うタイプのシンプソンとどっちが強度があるのか解らないので、混同して使ってますがビス撃つと歪むので少し不安かな

対象商品:
16382205
2016-10-13
用途:
モニュメントの下地作り
有限会社芹澤建設 様 (建設業・工事業)

商品が早く到着してよかった。機会があったらまたお願いします。

対象商品:
16382205
2019-10-28
用途:
自転車置き場の補強
その他業種

フック部を叩き込んで仮止め出来るので作業がラクラク。

対象商品:
16382205
2015-11-05
用途:
倉庫の柱

同じ物がホームセンターより安く買えた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする