昔から 何個も 使用して お店の棚つくりに 使用です、、
簡単に 2X4で 作れて強度も簡単に出るので 最強です、、、
円安の影響で 一昔前の 値段が 倍ですが
アメリカ現地でも 値上げ 送料も 為替も
2X4の木材も 値段上がっているので 困ったもんですね、、、
整理棚を製作するために購入しました。
2x4、2x2材を必要な長さにカットするだけで簡単に棚を製作できて便利です。
名の知れたメーカー製で品質は問題なし。
必要な個所にビス止めするだけでしっかりとした棚ができました。
今後も必要になればリピートします。
倉庫が狭くなったのでSPF+シンプソン金具で2階を作っています。最近近所のホームセンターでシンプソン金具が入荷しないので、モノタロウで購入出来て助かっています。
作業場の整理棚を製作するために購入。
手間をかけずに製作できるので仕事の合間に効率よく作業できました。
初めて使用しましたが、案外しっかりとしています。
ちなみにこちらは2x2材(38mmx38mm)を脚として使用するためのものですが、45ミリ角まで通せます。2x2では華奢ですが45mmの角材を脚に使うと見栄えも強度も抜群です。
また機会があれば利用します。
よく2×4を脚とする机作成キットの金具と間違えている方を見ますが、
これは2×2ですので、間違えないようにご注意ください。
品物としては、シンプソンですので、まったく問題ありません。
DIYラック作成する際に近所のホームセンターで取り扱っていなかったので助かりました。結局、品番を間違って購入してしまったので使用はしていませんが、次の機会に使用したいと思います。
写真中央部にツーバイフォー材が入らないので、ツーバイフォー材を柱として使用する際はご注意下さい。