TT-3922 積み重ね棚 CAINZ(カインズ) 16383736

積み重ね棚

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16383736 品番TT-3922
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

流し台の下やストック棚の空間を有効に使える。

材質樹脂部/ポリプロピレン、金属部/鉄(クロムめっき) 耐荷重(kg)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)392×224×200 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)392×224×59 耐熱温度(℃)100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16383736
2018-10-04
用途:
ウインドサーフィンの道具収納ラック内の小物整理用に四段で使用。

濡れている小物の整理用なので錆が心配ですが、価格が安いので買い替えるつもりです。
コスパ最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする