ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 油圧バルブ
ParkerTAIYOの 流量制御弁
積層形フローコントロールバルブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16389372
品番
MFCV-3-D-S-N-10-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
アクチュエータの速度制御が可能。
ISO規格準拠品(ISO 4401)
最高使用圧力(MPa)
25
用途
ABラインチェック付き流量調整弁(メーターアウト)
適合
作動油/JIS K2213-2種(ターピン油 ISO VG32)相当品
トラスコ品番
765-4073
質量(kg)
1.3
使用温度範囲(℃)
作動油/-20〜+70(但し、結露なきこと)
最大流量(L/min)
50
フィルトレーション
作動油/推奨18・16・13 ISO4406
使用粘度範囲
作動油/12〜230mm
2
/s
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
16389372
MFCV-3-D-S-N-10-P
61515995
FM2DDSN55-X
積層形フローコントロールバルブ
ParkerTAIYO
1個
¥
13,980
税込
¥
15,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)