※使用例

<日本製>タテヨコ伸縮ソファカバー(ブーケ柄)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16393426 品番 a21919
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

お洒落なカバーで古いソファも新品のようによみがえります。
お部屋の雰囲気も華やかに一新される、豪華なブーケ柄。
タテヨコにぐ〜んと伸びて、装着もかんたんです。
ご家庭で簡単に洗えていつも清潔。
タテヨコストレッチ
手洗いOK!

材質ポリエステル75%、綿20%、ポリウレタン5% 質量(kg)2 タイプ肘無し 2人掛用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【適合】80〜130×85〜90×85
注意
※裁断により柄位置が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする