※使用例
ファミリー・ライフ
ファミリー・ライフの 椅子
ファミリー・ライフの ソファ・ソファ関連品
ファミリー・ライフの ソファカバー・その他ソファ関連品
<日本製>タテ・ヨコ伸縮フィット式ソファカバー(リーフ柄)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
16393478
品番
a1547220
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
高級感あるリーフ柄でドレスアップ。生地全体が収縮してソファにフィット。
高級感のある立体的な柄生地と安心の国内製造によるこだわりのソファカバー。
タテヨコストレッチ
材質
ポリエステル83%、綿13%、ポリウレタン2%、レーヨン2%
質量(kg)
0.6
色
ホワイト
タイプ
1人掛用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【適合】60〜90×85〜90×85
注意
※肘掛けのないタイプ、肘掛けと背もたれの高低差がないタイプ等、ご使用になれないソファもございます。
※裁断により柄位置が異なる場合がございます。