ドレスアップにもなるデザインキャリア。
デザインされたアルミトッププレートと車種専用取付フィッティングで荷物を積載していない状態でも違和感のない車体フォルムを実現。
シートとキャリアのラインに段差が少ないため、大きい荷物の積載にも便利です。
GIVI社製トップケース(ケース+ベースプレート込みの重量が3kg以下)に対応。
ツーリングネットを固定しやすくするために、4カ所に荷掛け穴、荷掛けフック2か所を装備。
【適合車種】
GSX-8S(23-24) [8BL-EM1AA]
GSX-8R(24) [8BL-EM1AA]
・最大積載重量:5kg