2007000000526 ブレーキピストンキューブ アストロプロダクツ 16445695

ブレーキピストンキューブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16445695 品番2007000000526
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥810

主にリアディスクブレーキのピストンの回し戻しに使用します。キューブから出ている突起をピストンの溝にはめ込み固定し、簡単にピストンを回転させることができるようになります。ブレーキキャリパーのピストンが回し戻すタイプに対応するピストン押し戻しツールです。

用途ブレーキピストンの回し戻しに。 トラスコ品番491-5631 材質スチール 質量(g)95 差込角(mm)9.5
注意
※インパクトレンチ非対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16445695 2007000000526 06611158 MAMR450L ブレーキピストンツール モノタロウ ブレーキピストンツール モノタロウ 1個 749 税込824 メーカー違いの相当品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする