トップ工業
トップ工業の 切断
トップ工業の ダイヤモンドカッター
塩ビ管用内径カッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
16446142
品番
TNC-40D
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
全長(mm)
122.5
トラスコ品番
469-6701
セット内容
延長ロングアダプター本体(TNC-40AL-H)、替刃(TNC-40C)、カラー小/大(TNC-KS/KL)、ナット(TNC-N)
質量(g)
270
外径(Φmm)
(カッター部)41
適合材
塩ビ管
適合塩ビ管
VP-50〜100、VU-40〜200