曜日別特売
FTH-307 特定小電力トランシーバー(交互通話・超小型 軽量タイプ) スタンダード 16451085

特定小電力トランシーバー(交互通話・超小型 軽量タイプ)

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード16451085品番FTH-307
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,800

手のひらサイズのボディに、多彩な機能を搭載した特定小電力トランシーバ。
超小型・軽量コンパクトボディ。
かんたん操作、シンプルなキーレイアウトと大型ディスプレイ。
単三形乾電池1本での運用ができる省電力設計。
IP55の防塵・防水性能。
155通りのグループコード設定。
特定の無線機やグループを呼び出すセレコール機能、中継通信対応、相手が通話圏内にいるかわかるコールバック機能など、充実の機能を搭載。

送受信周波数(MHz)
(1ch~9ch)422.2000~422.3000、(01ch~11ch)422.0500~422.1750
【中継装置使用時】(10ch~18ch)送信:440.2625~440.3625、受信:421.8125~421.9125、(12ch~29ch)送信:440.0250~440.2375、受信:421.5750~421.7875
種類特定小電力トランシーバートラスコ品番470-4819定格電圧(V)DC1.2本体質量(g)82通信方式単信および半複信方式送信出力10mW 以下( 電波法施行規則第6条適合)受信感度-8dBμV以下(12dBSINAD)動作温度範囲(℃)-10~+50電波型式F3E/F2D本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×80×22(アンテナおよび突起物を含まず)低周波出力40mW以上(4Ω、40mW時歪率10%以下)電源電圧1.2V時

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16451085FTH-30784918557FTH-314FTH-307 特定小電力トランシーバー FTH-314/FTH-314L スタンダード 84918557特定小電力トランシーバー FTH-314/FTH-314Lスタンダード1台
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16451085
2019-06-11
用途: 野外の交通誘導で使用しています。
サービス業

ブランド製品なので当然ですが小型で高性能、しかも省エネ。単三電池1本で数日使用できます。イヤホンマイクも耳から外れず高性能で使いやすいです。

対象商品 : 16451085
2017-12-03
用途: 現場での交通誘導に使っています
建設業・工事業

小型、軽量なので、一日中装備して使用してもつかれません。長時間使っても電池が長持ちするので安心して使ってます。

対象商品 : 16451085
2017-10-31
用途: 場内の連絡等
製造業

超小型なので、ポケットにもスッポリ入って、持ってても邪魔にならず、楽になりました。性能も以前使用してたものと変わりません。使いやすいです。

対象商品 : 16451085
2017-07-12
用途: 測量作業時
建設業・工事業

旧モデルと比較してサイズが小さく使いやすい、電源と音量ボリュームが一緒ですがつまみが少し重い。電源ボタンが別の方が使いやすい。

対象商品 : 16451085
2017-03-29
用途: 装置試運転時に現場と制御盤間での連絡・合図に使用
製造業

単三電池1本で済むので、アルカリ電池や、エネループなどいろいろ選択できるので、もし現場で電池切れになってもすぐに対応できるのが良い。
音量ボリュームをMAXまで上げて、丁度いい音量になるので、ボリューム半分くらいで丁度いい音量になるようになるといいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする