44257 速乾ボンドG103 コニシ 16452826 44257 速乾ボンドG103 コニシ 16452826

速乾ボンドG103

(32件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(3kg) 注文コード 16452826 品番 44257
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

速乾
強力
仮止不要
軟質塩ビOK
耐油性あり

特性耐油 成分ニトリルゴム系溶剤形 用途工業用途での軟質塩化ビニルと合成ゴム・金属の接着 トラスコ品番485-9669 包装 粘度範囲(mPa・s)2500〜3500(25℃) 標準使用量130〜160g/m2(片面あたり) 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★ 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量3kg 危険物の性状非水溶性 適合用途速乾 被着材の素材金属、軟質塩ビ 主なワーク大面材、パーツ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:224

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-16
用途:
接着時
その他業種

DIY店で売っている速乾ボンドより、たれ流れるが、接着力は強い。容量の小さいサイズも販売してほしい。

対象商品:
02334053
2024-04-09
用途:
金属の端部保護キャップの接着
建設業・工事業

ステンアングル材の端部保護用の塩ビキャップ接着に使用しています。
表面が少し乾いた状態で張り合わせると強力に接着するのでいつも愛用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
02334053
2024-04-22
用途:
接着
個人のお客様

昔からあるこのボンドは間違いありません 何度もリピート購入です

対象商品:
02334053
2023-07-06
用途:
ゴムマットの固定
製造業

まだ使用していませんが油を使用する場所なので
耐油性に期待します。

対象商品:
02334053
2025-03-01
用途:
自動車修理に

自動車部品の接着に使っています。耐油性あるとの事ですので使っていますが効果はわかりません。

対象商品:
02334053
2021-12-21
用途:
バイクのキャブレターのパッキンの接着
教育・研究機関

旧車のキャブレターのフロート室のパッキンは、ただ挟んだだけでは、内側にはみ出てきてフロートの動きを邪魔してオーバーフローを起こすことがあります。そこで、パッキンをキャブ本体に接着するために使用しました。ガソリンにまともに触れるところなので、耐油性能が高くないと使用できません。前回使用してから数年経過してパッキンを交換しましたが、しっかり接着されていたので、このような用途には合っているようです。☆一つのマイナスは、あまり多量に必要としないユーザー向けにもっと少量の商品があるといいなという要望です。

4人が参考にしています
対象商品:
02334053
2019-07-24
用途:
オイルタンクの修理
藤井モ-タ-ス商会 様

プラッスチックのオイルタンクのオイル漏れを修理するのに耐油ボンド探していました。今のところ問題なく接着しています。

対象商品:
02334053
2018-03-12
用途:
靴裏ラバーの貼り付け

使用方法を良く守って使用したら、完全に接着できました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする