KLO-45M ラボオーブン KLO型 光洋サーモシステム 16456938

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラボオーブン KLO型

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16456938 品番KLO-45M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥220,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

強制対流方式による均一な温度分布を実現でき、昇温60分、降温90分(室温+20℃⇔200℃)の素早い昇降温が可能です。
プログラム(8セグメント×2パターン)にて、昇温〜均熱〜降温までのプロファイルを自由に組むことができます。

トラスコ品番458-6689 セット内容棚板(耐荷重15kg)2枚、電源ケーブル(3mアース付コンセントプラグ止め) 使用温度範囲(℃)室温+20〜200(2パターン) 電源(V)単相100 内容積(L)72 ヒーター容量(kW)1.10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×595×800 ヒータータイプニクロムストリップヒーター 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×400×400
注意
※過熱防止計はオプションです。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥13,000 / 税込 ¥14,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする