友定建機
友定建機の 電動工具 本体
友定建機の 研磨(電動)
友定建機の ポリシャ
サンダーポリッシャー エスカルゴ (Φ125)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
付属品
ペーパーパック3枚(14694373)、メッシュバッグ、ディスクペーパー、ペーパーパッドセット、ケース
注文コード
16479137
品番
S-125PM
参考基準価格(税別)
¥84,000
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
吸排機能付で集じん機がいらず簡単に作業ができます。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
9000
電源(V)
AC100
定格電流(A)
7
消費電力(W)
660
電源コード(m)
2.5
寸法(mm)
445×230×250
付属品
ペーパーパック3枚(14694373)、メッシュバッグ、ディスクペーパー、ペーパーパッドセット、ケース
仕様
Φ125ペーパー仕様
質量(kg)
5.13
用途
壁面、床面の研磨。舗石・平盤・ピンコロ石・煉瓦・耐火煉瓦・インターロックブロック(ILB)・その他石材などの切断
トラスコ品番
471-8895