※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S-125PM-D サンダーポリッシャー エスカルゴ (Φ125) 友定建機 16479146 S-125PM-D サンダーポリッシャー エスカルゴ (Φ125) 友定建機 16479146

サンダーポリッシャー エスカルゴ (Φ125)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 付属品ペーパーパック3枚(14694373)、メッシュバッグ、ダイヤカップ、ケース 注文コード16479146 品番S-125PM-D
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥125,202 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る

吸排機能付で集じん機がいらず簡単に作業ができます。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 電源(V)AC100 定格電流(A)7 消費電力(W)660 電源コード(m)2.5 寸法(mm)445×230×250 付属品ペーパーパック3枚(14694373)、メッシュバッグ、ダイヤカップ、ケース 仕様Φ125ダイヤカップ付 質量(kg)5.2 用途壁面、床面の研磨。舗石・平盤・ピンコロ石・煉瓦・耐火煉瓦・インターロックブロック(ILB)・その他石材などの切断 トラスコ品番471-8909

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする