SA-N25-06SG COOLFIX 強冷感ポンチョ 三愛 16507761 SA-N25-06SG COOLFIX 強冷感ポンチョ 三愛 16507761 SA-N25-06SG COOLFIX 強冷感ポンチョ 三愛 16507761 SA-N25-06SG COOLFIX 強冷感ポンチョ 三愛 16507761 SA-N25-06SG COOLFIX 強冷感ポンチョ 三愛 16507761 SA-N25-06SG COOLFIX 強冷感ポンチョ 三愛 16507761

COOLFIX 強冷感ポンチョ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 16507761 品番 SA-N25-06SG
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,698円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

濡らして絞ってパッと開いて使うだけ!
のびのびとしたストレッチ生地で小柄な方から大柄な体型までカバーできる強冷感ポンチョです。
最高クラスの接触冷感Q-MAX値0.5とAg+の銀イオンの消臭効果
UVカット率99%で紫外線からお肌を守ります。

用途熱中症対策、スポーツ、アウトドア、現場 その他水洗いOK 材質ポリエステル55%、ポリエチレン40%、スパンデックス5%、銀イオンAg+ グレー 質量(g)200 縦(mm)690(内フード300) 横(mm)1320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする