イメージ写真となります。

ARI.033 フォークオイルシール Φ40 アリート(ariete) 16522610 ARI.033 フォークオイルシール Φ40 アリート(ariete) 16522610 ARI.033 フォークオイルシール Φ40 アリート(ariete) 16522610 ARI.033 フォークオイルシール Φ40 アリート(ariete) 16522610 ARI.033 フォークオイルシール Φ40 アリート(ariete) 16522610

フォークオイルシール Φ40

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16522610 品番ARI.033
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

メーカー名:アリート
メーカー品番:ARI.033
通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています
販売備考:!:[ KAYABA - KYB 40mm ]
タイプ:TCY
色[カラー]:ブラック
サイズ:Φ40[40 x 52 x 8/9,5]
材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
内容量[数量]:2個(1台分)
付属品:フォークシールグリス
外径:52
内径:40
フォーク径:Φ40mm
高さ:8/9,5
使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。

付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:KZ ST E1/2 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ40[40×52×8/9,5] 高さ(mm)8/9,5 タイプTCY 径(Φmm)フォーク:40 外径(mm)52 内径(mm)40
注意
※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする