メーカー名:アリート
メーカー品番:ARI.052
通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています
販売備考:純正品番:[DERBI:00G00202471/ITALJET:3331618/MALAGUTI:12035200/SUZUKI:51153-02501/YAMAHA:5KK-F3145-00]
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] BW’S50 [ビーウィズ50] 97-99
ヤマハ[YAMAHA] JOG [ジョグ] 02-11
ヤマハ[YAMAHA] PW80 04-06
タイプ:TC4
色[カラー]:ブラック
サイズ:Φ26 [26x37x10.5]
材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
内容量[数量]:2個(1台分)
付属品:フォークシールグリス
外径:37
内径:26
フォーク径:Φ26mm
高さ:10.5
使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。