イメージ写真となります。

ARI.112 フォークオイルシール Φ30 アリート(ariete) 16522820 ARI.112 フォークオイルシール Φ30 アリート(ariete) 16522820 ARI.112 フォークオイルシール Φ30 アリート(ariete) 16522820 ARI.112 フォークオイルシール Φ30 アリート(ariete) 16522820

フォークオイルシール Φ30

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16522820 品番ARI.112
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

メーカー名:アリート
メーカー品番:ARI.112
通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています
販売備考:純正品番:[GILERA:564236]
タイプ:DG5Y
色[カラー]:ブラック
サイズ:Φ30 [30x39/43x12]
材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
内容量[数量]:2個(1台分)
付属品:フォークシールグリス
外径:39 to 43
内径:30
フォーク径:Φ30mm
高さ:12
使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。

付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:PIAGGIO SKIPPER125 2T/150 4T 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ30 [30×39/43×12] 高さ(mm)12 タイプDG5Y 径(Φmm)フォーク:30 外径39 to 43mm 内径(mm)30
注意
※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする