メーカー名:アリート
メーカー品番:ARI.045
通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています
販売備考:純正品番:[BMW:31421450127]
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] K75 85-95
ビーエムダブリュー[BMW] K100 83-91
タイプ:SC4
色[カラー]:ブラック
サイズ:Φ41 [41x51x6]
材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
内容量[数量]:2個(1台分)
付属品:フォークシールグリス
外径:51
内径:41
フォーク径:Φ41mm
高さ:6
使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。