イメージ写真となります。

ARI.121 フォークダストシール Φ33 アリート(ariete) 16522987 ARI.121 フォークダストシール Φ33 アリート(ariete) 16522987 ARI.121 フォークダストシール Φ33 アリート(ariete) 16522987 ARI.121 フォークダストシール Φ33 アリート(ariete) 16522987 ARI.121 フォークダストシール Φ33 アリート(ariete) 16522987

フォークダストシール Φ33

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16522987 品番ARI.121
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

メーカー名:アリート
メーカー品番:ARI.121
通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています
販売備考:!純正品番:[HONDA51490-KFG-902/YAMAHA5D7 - F3144-10/ 5BP-F3144-0000 ]
タイプ:Y
色[カラー]:ブラック
サイズ:Φ33[33 x 45,5/49,7 x 4,5/13,8]
材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
内容量[数量]:2個(1台分)
付属品:フォークシールグリス
外径:45,5
内径:33
フォーク径:Φ33mm
高さ:4,5/13,8
使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。

付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:FORZAX 05/YZF125R08-13 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ33[33×45,5/49,7×4,5/13,8] 高さ(mm)4,5/13,8 タイプY 径(Φmm)フォーク:33 外径(mm)45,5 内径(mm)33
注意
※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする