イメージ写真となります。

ARI.082 フォークオイルシール Φ45 アリート(ariete) 16523030 ARI.082 フォークオイルシール Φ45 アリート(ariete) 16523030 ARI.082 フォークオイルシール Φ45 アリート(ariete) 16523030 ARI.082 フォークオイルシール Φ45 アリート(ariete) 16523030 ARI.082 フォークオイルシール Φ45 アリート(ariete) 16523030

フォークオイルシール Φ45

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16523030 品番ARI.082
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

メーカー名:アリート
メーカー品番:ARI.082
ハスクΦ45車、モトグッチカリフォルニア、他
販売備考:ハスクΦ45車、モトグッチカリフォルニア、他 純正品番:[GUZZI:03530526/HUSQVARNA:800081156/KTM:7528145/MARZOCCHI:528145/WP:455069]
タイプ:DG4Y
色[カラー]:ブラック
サイズ:Φ45 [45x58x8.5/11]
材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
内容量[数量]:2個(1台分)
付属品:フォークシールグリス
外径:58
内径:45
フォーク径:Φ45mm
高さ:8.5 to 11
備考:マルゾッキ製Fフォーク[Φ45] /ハスクバーナΦ45車輌
使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。

付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:GUZZI カリフォルニア 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ45 [45×58×8.5/11] 高さ(mm)8.5 to 11 備考マルゾッキ製Fフォーク[Φ45] /ハスクバーナΦ45車輌 タイプDG4Y 径(Φmm)フォーク:45 外径(mm)58 内径(mm)45
注意
※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする