メーカー名:アリート
メーカー品番:ARI.085
通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています
販売備考:WP 50600003 相当
適合情報:
ケーティーエム[KTM] 250SX 96-99
ケーティーエム[KTM] 640ADVENTURE [アドベンチャー] 2000
ケーティーエム[KTM] 400EXC-F 98-99
タイプ:DC4Y
色[カラー]:ブラック
サイズ:Φ50 [50x59,6x7/10.5]
材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
内容量[数量]:2個(1台分)
付属品:フォークシールグリス