ARI.145 フォークオイルシール Φ48 アリート(ariete) 16523310

イメージ写真となります。

ARI.145 フォークオイルシール Φ48 アリート(ariete) 16523310
ARI.145 フォークオイルシール Φ48 アリート(ariete) 16523310
ARI.145 フォークオイルシール Φ48 アリート(ariete) 16523310
ARI.145 フォークオイルシール Φ48 アリート(ariete) 16523310
ARI.145 フォークオイルシール Φ48 アリート(ariete) 16523310

フォークオイルシール Φ48

(1件のレビュー)
返品不可
内容量1個注文コード16523310品番ARI.145
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

メーカー名:アリート
メーカー品番:ARI.145
通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています
販売備考:純正品番:[HONDA:51490-MEN-A51/YAMAHA:17D-23145-00]
タイプ:TCL1
色[カラー]:ブラック
サイズ:Φ48 [48x58x9/9.8]
材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
内容量[数量]:2個(1台分)
付属品:フォークシールグリス
外径:58
内径:48
フォーク径:Φ48mm
高さ:9 to 9.8
使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。

付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:KX450F/250F材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ48 [48×58×9/9.8]高さ(mm)9 to 9.8タイプTCL1径(Φmm)フォーク:48外径(mm)58内径(mm)48
注意
※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16523310
2025-04-25
用途: yz250fフォークOHに使用

純正同等品。
金額も変わらず、良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする