商品レビューを投稿する内容量1個注文コード16523407品番ARI.146
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078販売価格(税別)
メーカー名:アリート
メーカー品番:ARI.146
通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています
販売備考:純正品番:[BMW:31427718399]
タイプ:DC4Y-1
色[カラー]:ブラック
サイズ:Φ46 [46x58x8.5/11.5]
材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
内容量[数量]:2個(1台分)
付属品:フォークシールグリス
外径:58
内径:46
フォーク径:Φ46mm
高さ:8.5 to 11.5
使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。