メーカー名:アリート
メーカー品番:ARI.154
通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています
販売備考:オイルシールはARI058です。 純正品番:[KAWASAKI:92093-1510]
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] W800 11-17
タイプ:XICY CAP
色[カラー]:ブラック
サイズ:Φ39 [39x51.5x4.8/14]
材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
内容量[数量]:2個(1台分)
付属品:フォークシールグリス
外径:51.5
内径:39
フォーク径:Φ39mm
高さ:4.8 to 14
使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。