イメージ写真となります。

ARI.077 フォークダストシール Φ31,75 アリート(ariete) 16523705 ARI.077 フォークダストシール Φ31,75 アリート(ariete) 16523705 ARI.077 フォークダストシール Φ31,75 アリート(ariete) 16523705 ARI.077 フォークダストシール Φ31,75 アリート(ariete) 16523705 ARI.077 フォークダストシール Φ31,75 アリート(ariete) 16523705

フォークダストシール Φ31,75

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16523705 品番ARI.077
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

メーカー名:アリート
メーカー品番:ARI.077
通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています
販売備考:
純正品番:[APRILIA:8203191]
タイプ:Y TCL
色[カラー]:ブラック
サイズ:Φ31[31,75 x 42,8/48 x 7,6/11,6]
材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
内容量[数量]:2個(1台分)
付属品:フォークシールグリス
外径:42,8/48
内径:31
フォーク径:Φ31mm
高さ:7,6/11,6
使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。

付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:50SX 00-06 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ31[31,75×42,8/48×7,6/11,6] 高さ(mm)7,6/11,6 タイプY TCL 径(Φmm)フォーク:31 外径(mm)42,8/48 内径(mm)31
注意
※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする