ワルター
旋削用 80°菱形ポジチップ WAM30
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
トラスコ品番
117-2451
119-5300
117-2451
119-5248
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16527275
品番
CCMT09T304-PM5 WAM30
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,998円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
旋盤チップ(ポジチップ)です。
用途
被削材:ステンレス鋼用。
旋削加工に。
仕様
コーティング超硬
トラスコ品番
117-2451
材質
コーティング超硬
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップブレーカー
PM5ブレーカー