サーキュレーター 〜8畳上下左右首振りタイプ Iシリーズ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16535085 品番PCF-C15T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

スタイリッシュでコンパクト、上下左右首振り機能にリモコン、タイマーも付いたサーキュレーターです。従来品の羽よりシャープな形状にし、風を出す表面積を広げ、風量UPを実現。また、静音モード搭載で静かなサーキュレーターです。また、タイマー機能搭載なので、寝る前にエアコンと共にタイマーをしておけば、安心しておやすみになれます。お部屋の空気をかくはんし、温度ムラを少なくしたいときには強制かくはんモードが便利です。

機能左右首振り、上下首振り、風量3段階調節、タイマー機能、リモコン付、静音モード 適合床面積8畳 トラスコ品番818-6881 寸法(mm)220×203×303 ハネ径(cm)15 消費電力(W)(50/60Hz)34/31 タイマー時間(切)1・2・4 風量調整3段階 アズワン品番64-8928-90 左右首振 上下首振 切タイマー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16535085 PCF-C15T 61710366 PCF-SDS15T-EC-W サーキュレーターアイ DC silent 22畳 上下左右首振り アイリスオーヤマ サーキュレーターアイ DC silent 22畳 上下左右首振り アイリスオーヤマ 1個 9,990 税込10,989 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16535085
2024-06-17
用途:
寝室で使ってる
その他業種

首ふりをするとギーといういやな音がしてうるさい。
値段は安かったけど、静音とはほど遠い

対象商品:
16535085
2024-06-26
用途:
寝室で使ってる
その他業種

首ふり時にギーギーと異音があり、寝室では使えない。
メーカーに問い合わせしたが、返事もない。

対象商品:
16535085
2023-09-06
用途:
空調機使用の部屋で運転

上下左右の運転が可能なため、部屋全体の温度管理ができて、快眠を保障していると思う。

対象商品:
16535085
2019-08-04
用途:
寝室で寝る前にエアコンと併用。雨の日、洗濯物の乾燥。
医療・福祉・介護関連業

雨の日、室内で洗濯干しの時に使用。部屋全体に風が行き渡り、小さな割に馬力あります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サーキュレーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/650/
2022-09-15

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする