AFAM(アファム)
AFAM(アファム)の 駆動系
AFAM(アファム)の バイク用スプロケット・ギア
フロントスプロケット 520-15 166801-15
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16537800
品番
166801-15
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
メーカー名:アファム
メーカー品番:166801-15
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 09- 520CON
歯数[丁数]:15
チェーンサイズ:520
材質[素材]:鉄
材質
鉄
歯数
15T
チェーンサイズ
520