曜日別特売
20105-14 フロントスプロケット 420-14 20105-14 AFAM(アファム) 16537897

フロントスプロケット 420-14 20105-14

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード16537897品番20105-14
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

メーカー名:アファム
メーカー品番:20105-14
適合情報:
ホンダ[HONDA] APE100 [エイプ100] /DX 02-06
ホンダ[HONDA] NSF100 06
ホンダ[HONDA] XR100 MOTARD [モタード] 05-06
ホンダ[HONDA] DAX50 [ダックス50 ST50] 95-
ホンダ[HONDA] GIOR CUB [ジョルカブ]
ホンダ[HONDA] MAGNA50 [マグナ50] 95-03
ホンダ[HONDA] MONKEY R/RT [モンキーR/RT] 87-
ホンダ[HONDA] NSR50 87-88/89-99/00-
ホンダ[HONDA] XR50 MOTARD [モタード] 05-06
カワサキ[KAWASAKI] KLX110 01-02
歯数[丁数]:14
チェーンサイズ:420
材質[素材]:鉄

材質歯数14Tチェーンサイズ420
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする