フロントスプロケット 428-17 20200-17

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16537915 品番20200-17
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

メーカー名:アファム
メーカー品番:20200-17
適合情報:
ホンダ[HONDA] CBX125 83-86
歯数[丁数]:17
チェーンサイズ:428
材質[素材]:スチール

適合CBX125 83-86/XL125S 79-82 にも適合 材質スチール 歯数17T チェーンサイズ428

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする