曜日別特売
20210-13 フロントスプロケット 520-13 20210-13 AFAM(アファム) 16537985

フロントスプロケット 520-13 20210-13

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード16537985品番20210-13
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

メーカー名:アファム
メーカー品番:20210-13
販売備考:主な適合:CR125R CRF250
適合情報:
ホンダ[HONDA] RS125R 87-07
歯数[丁数]:13
チェーンサイズ:520
材質[素材]:鉄

材質歯数13Tチェーンサイズ520
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする