20305-15 フロントスプロケット 520-15 20305-15 AFAM(アファム) 16538055

20305-15 フロントスプロケット 520-15 20305-15 AFAM(アファム) 16538055
20305-15 フロントスプロケット 520-15 20305-15 AFAM(アファム) 16538055

フロントスプロケット 520-15 20305-15

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード16538055品番20305-15
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

メーカー名:アファム
メーカー品番:20305-15
適合情報:
ホンダ[HONDA] XR250R [ME06] 88-89
ホンダ[HONDA] XLR200R 93-
ホンダ[HONDA] CRF150R/2 03-06
歯数[丁数]:15
チェーンサイズ:520
材質[素材]:スチール

適合CRF230F 03-05にも適合材質スチール歯数15Tチェーンサイズ520
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする