20311-14 フロントスプロケット 520-14 20311-14 AFAM(アファム) 16538150

20311-14 フロントスプロケット 520-14 20311-14 AFAM(アファム) 16538150
20311-14 フロントスプロケット 520-14 20311-14 AFAM(アファム) 16538150

フロントスプロケット 520-14 20311-14

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード16538150品番20311-14
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

メーカー名:アファム
メーカー品番:20311-14
適合情報:
ホンダ[HONDA] CR250R 97-07
歯数[丁数]:14
チェーンサイズ:520
材質[素材]:スチール

適合CR250 88-96にも適合材質スチール歯数14Tチェーンサイズ520
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする