曜日別特売
20320-13 フロントスプロケット 520-13 20320-13 AFAM(アファム) 16538229

20320-13 フロントスプロケット 520-13 20320-13 AFAM(アファム) 16538229
20320-13 フロントスプロケット 520-13 20320-13 AFAM(アファム) 16538229

フロントスプロケット 520-13 20320-13

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード16538229品番20320-13
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

メーカー名:アファム
メーカー品番:20320-13
適合情報:
ホンダ[HONDA] XL250 DEGREE [ディグリー] 91-98
ホンダ[HONDA] XR250 MOTARD [モタード] 03-07
ホンダ[HONDA] XR250/BAJA [スーパーXR250 バハ MD30] 95-07
歯数[丁数]:13
チェーンサイズ:520
材質[素材]:スチール

材質スチール歯数13Tチェーンサイズ520
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする