AFAM(アファム)
AFAM(アファム)の 駆動系
AFAM(アファム)の バイク用スプロケット・ギア
フロントスプロケット 520-16 20500-16
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16538308
品番
20500-16
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
メーカー名:アファム
メーカー品番:20500-16
適合情報:
ホンダ[HONDA] CB250RS
歯数[丁数]:16
チェーンサイズ:520
材質[素材]:スチール
適合
CT250S 81/XL400R 81-/XL400RC 82/XL400S 81-/XR500 79-81,83-85/XL600R 83-87
材質
スチール
歯数
16T
チェーンサイズ
520