メーカー名:アファム
メーカー品番:20507-15
販売備考:RVF400 520コンバート装着不可。
適合情報:
ホンダ[HONDA] STEED600 [スティード600] 88-
ホンダ[HONDA] SHADOW SLASHER400 [スラッシャー400] 00-
ホンダ[HONDA] SHADOW400 [シャドウ400] 97-99
ホンダ[HONDA] STEED400 [スティード400] 88-
ホンダ[HONDA] VRX400
歯数[丁数]:15
チェーンサイズ:525
材質[素材]:スチール