AFAM(アファム)
AFAM(アファム)の 駆動系
AFAM(アファム)の バイク用スプロケット・ギア
フロントスプロケット 525-15 20606-15
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16538491
品番
20606-15
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
メーカー名:アファム
メーカー品番:20606-15
適合情報:
ホンダ[HONDA] VFR750R [RC30] 87
歯数[丁数]:15
チェーンサイズ:525
材質[素材]:鉄
材質
鉄
歯数
15T
チェーンサイズ
525