AFAM(アファム)
AFAM(アファム)の 駆動系
AFAM(アファム)の バイク用スプロケット・ギア
フロントスプロケット 520-17 20613-17
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16538606
品番
20613-17
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
メーカー名:アファム
メーカー品番:20613-17
適合情報:
ホンダ[HONDA] CBR600F
歯数[丁数]:17
チェーンサイズ:520
材質[素材]:スチール
材質
スチール
歯数
17T
チェーンサイズ
520