フロントスプロケット 428-14 21305-14

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16538850 品番21305-14
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

メーカー名:アファム
メーカー品番:21305-14
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] TW225 02-06
ヤマハ[YAMAHA] TW200 87-01
歯数[丁数]:14
チェーンサイズ:428
材質[素材]:スチール

適合TW125 98-01に適合 材質スチール 歯数14T チェーンサイズ428

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする