AFAM(アファム)
AFAM(アファム)の 駆動系
AFAM(アファム)の バイク用スプロケット・ギア
フロントスプロケット 428-15 21305-15
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16538859
品番
21305-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
メーカー名:アファム
メーカー品番:21305-15
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] TW125 84-
歯数[丁数]:15
チェーンサイズ:428
材質[素材]:スチール
適合
TW125 98-01に適合
材質
スチール
歯数
15T
チェーンサイズ
428