AFAM(アファム)
AFAM(アファム)の 駆動系
AFAM(アファム)の バイク用スプロケット・ギア
フロントスプロケット 520-12 21309-12
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16538886
品番
21309-12
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
メーカー名:アファム
メーカー品番:21309-12
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] YZ250F 01-08
歯数[丁数]:12
チェーンサイズ:520
材質[素材]:スチール
材質
スチール
歯数
12T
チェーンサイズ
520