AFAM(アファム)
AFAM(アファム)の 駆動系
AFAM(アファム)の バイク用スプロケット・ギア
フロントスプロケット 525-17 21606-17
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16539139
品番
21606-17
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
メーカー名:アファム
メーカー品番:21606-17
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R6 06-07
歯数[丁数]:17
チェーンサイズ:525
材質[素材]:スチール
材質
スチール
歯数
17T
チェーンサイズ
525