AFAM(アファム)
AFAM(アファム)の 駆動系
AFAM(アファム)の バイク用スプロケット・ギア
フロントスプロケット 520-15 21804-15
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16539166
品番
21804-15
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
メーカー名:アファム
メーカー品番:21804-15
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 98-14 520CON
歯数[丁数]:15
チェーンサイズ:520
材質[素材]:スチール
材質
スチール
歯数
15T
チェーンサイズ
520