AFAM(アファム)
AFAM(アファム)の 駆動系
AFAM(アファム)の バイク用スプロケット・ギア
フロントスプロケット 525-15 21805-15
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16539200
品番
21805-15
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
メーカー名:アファム
メーカー品番:21805-15
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 98-06 520CON
歯数[丁数]:15
チェーンサイズ:525
材質[素材]:鉄
材質
鉄
歯数
15T
チェーンサイズ
525