AFAM(アファム)
AFAM(アファム)の 駆動系
AFAM(アファム)の バイク用スプロケット・ギア
フロントスプロケット 420-12 22100-12
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16539227
品番
22100-12
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
メーカー名:アファム
メーカー品番:22100-12
適合情報:
スズキ[SUZUKI] RG50γ [ガンマ] 83
歯数[丁数]:12
チェーンサイズ:420
材質[素材]:スチール
材質
スチール
歯数
12T
チェーンサイズ
420