AFAM(アファム)
AFAM(アファム)の 駆動系
AFAM(アファム)の バイク用スプロケット・ギア
フロントスプロケット 428-15 22200-15
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16539297
品番
22200-15
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
メーカー名:アファム
メーカー品番:22200-15
適合情報:
スズキ[SUZUKI] GS125E 82-95
歯数[丁数]:15
チェーンサイズ:428
材質[素材]:スチール
適合
GS125 82-95
材質
スチール
歯数
15T
チェーンサイズ
428