フロントスプロケット 428-15 22201-15

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16539306 品番22201-15
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

メーカー名:アファム
メーカー品番:22201-15
適合情報:
スズキ[SUZUKI] RG50γ [ガンマ] 83
歯数[丁数]:15
チェーンサイズ:428
材質[素材]:鉄

材質 歯数15T チェーンサイズ428

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする